曜日別特売

ピンセットルーペ

ピンセットルーペ - コンテックピンセットルーペ - コンテックピンセットルーペ - コンテック
(1件のレビュー)

ピンセットと高輝度LEDライトがついたルーペです。暗くてよく見えない場所での細かい作業にピッタリ!
白くて明るい高輝度LEDライトを装備
ピンセットの先端をLEDライトがスポット照射します
アクリル製レンズを採用。軽くてコンパクトなので持ち運びも簡単です

倍率(倍)約5寸法(mm)W37×D28×H118材質(本体)ABS樹脂質量(g)20(電池込)材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60937721LP-41R
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60937721
2020-02-17
用途: 木材加工

木材加工の時トゲが刺さった時に使用する。ピンセットの先が細いので小さなトゲでも対応出来るその上高輝度LEDライトとルーペが付いているので、トゲが分からなくてチクチク痛い思いをしなくて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする