不易
シャープペンシル
商品タイプ
本体
トラスコ品番
818-5668
寸法(mm)
H190×W41×D10
色
青
質量(g)
28
方式
ノック式
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60937983
SPH20U-H
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください