アイウッド
充電マルノコ用チップソー薄鉄板用
用途
薄鉄板用
寸法(mm)
H185×W150×D5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60938507
-
110
40
20
薄鉄板
¥
5,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
60938516
-
125
46
20
薄鉄板
¥
5,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください