ジュラコン(R)ローラー

ジュラコン(R)ローラー - 坂爪製作所(sakazume)

ボールベアリング内蔵で回転がスムーズ

材質ローラー部:ジュラコン(R)、金具:スチール、柄:ブナ、ボールベアリング入り質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ローラー】36×50×200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60938656-
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする