豆プロステンレススクレーパー

豆プロステンレススクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)豆プロステンレススクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)豆プロステンレススクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)豆プロステンレススクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)豆プロステンレススクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)

0.4mm厚の薄板特殊ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しておりサビに強く非常にバネが有ります。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。

柄長さ(mm)100全長(mm)140質量(g)30材質(柄部)積層強化木材質(刃)SUS420J2(0.4t)材質(ブレード)SUS420J2(0.4t)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60938665MPS-120
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60938674MPS-220
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60938683MPS-330
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
60938692MPS-445
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
60938701MPS-555
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする