曜日別特売

豆プロフッ素スクレーパー

豆プロフッ素スクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)豆プロフッ素スクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)

0.4mm厚の薄板特殊ハガネ(SK-5)にフッ素加工を施してあるのでサビに強く非常にバネがあります。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。

材質(刃)SK-5(0.4t)、フッ素塗装質量(g)30材質(柄部)積層強化木材質(ブレード)SK-5(0.4t)、フッ素塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60938762MPF-1W10×H20×D140
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60938771MPF-5W10×H55×D140
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする