曜日別特売

豆プロ刀付スクレーパー

豆プロ刀付スクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)豆プロ刀付スクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)豆プロ刀付スクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)豆プロ刀付スクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)豆プロ刀付スクレーパー - 坂爪製作所(sakazume)
(1件のレビュー)

1.2mm厚の特殊ステンレス鋼(SUS420J2)に刃を付けてありますので、サビに強く非常に強靭です。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。

材質(刃)SUS420J2(1.2t)質量(g)40材質(柄部)積層強化木材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60938787MPH-1W10×H20×D140
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60938796MPH-2W10×H30×D140
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60938805MPH-3W10×H40×D140
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60938814MPH-4W10×H30×D140
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60938823MPH-5W10×H40×D140
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60938796
2023-04-03
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

とても使い勝手が良く、同業者にも勧めさせていただきました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする