ゴールドパテベラ

ゴールドパテベラ - 坂爪製作所(sakazume)
寸法(mm)W10×H155×D190質量(g)80刃幅(mm)155材質(柄部)合板材質(ブレード)SK-5(0.4t→0.3tテーパー形状)、ゴールド塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60938981-
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする