ステンレスN型地ベラ

ステンレスN型地ベラ - 坂爪製作所(sakazume)ステンレスN型地ベラ - 坂爪製作所(sakazume)ステンレスN型地ベラ - 坂爪製作所(sakazume)ステンレスN型地ベラ - 坂爪製作所(sakazume)

ブレードに0.6mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。

柄長さ(mm)100全長(mm)190刃厚(mm)0.6仕様0.6mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.6t)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939112No.7215
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
60939121No.8245
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
60939137No.9275
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
60939146No.10305
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする