エルモ[農業・園芸資材]
シュロ 太引き縄
天然繊維ですので自然に帰ります
材質
植物繊維100%
寸法(mm)
W440×H60×D30
質量(g)
100
長さ(m)
20
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939225
-
茶
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
60939234
-
黒
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください