エルモ[農業・園芸資材]
シュロ縄
(1件のレビュー)
天然繊維ですので自然に帰ります
材質
植物繊維100%
寸法(mm)
W440×H50×D30
質量(g)
80
長さ(m)
20
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60939322
-
黒
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60939331
-
茶
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください