曜日別特売

PPワラロープ

PPワラロープ - エルモ
(1件のレビュー)

柔らかくて使いやすく化粧用に最適

材質ポリプロピレン製寸法(mm)W340×H90×D40質量(g)65長さ(m)18内容量1巻(18m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939514-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939514
2019-01-12
用途: 制作
製造業

ビニール草鞋を作る為に購入しました。紐用に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする