木柄 十能

木柄 十能 - 永塚製作所木柄 十能 - 永塚製作所
(2件のレビュー)

木柄でクロカワのしっかりした十能 機械の清掃に!

仕様寸法(mm)510×145×95全長(mm)510質量(g)360頭部長(mm)185先幅(mm)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60939645B-1
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60939645
2020-07-14
用途: 狭いクレーチング溝掃除
その他業種

狭いクレーチング溝掃除ように購入です。丈夫でしっかりしています。

対象商品 : 60939645
2020-07-04
用途: 肥料や土のかき混ぜ等

値段の割にしっかりした造りで、大きさも手ごろで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする