曜日別特売

伸縮太枝切鋏 らくぶと

伸縮太枝切鋏 らくぶと - カマキ
(3件のレビュー)

軽い力で太い枝でもラクラク切断!

用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業全長(mm)750~1000刃長(mm)105切断能力(mm)45質量(g)1260使用目的切り、剪定切断対象太枝、街路樹内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60940284No.7510
6,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60940284
2020-04-25
用途: 植木剪定
サービス業

良く切れていいのですが、切り落とす際力がかかる時、延長部分が動いて安定が悪い。

対象商品 : 60940284
2017-08-21
用途: 植木の剪定

想像以上に軽くて切味も抜群、作業時間の短縮も出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 60940284
2017-05-03
用途: 樹木の剪定

リピートで購入しました。5年ほど使ったのですが、柄を延長して使っていたら、見事折れました。金属疲労かと思いますが、5年以上持ったのですから良しかと・・・。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする