曜日別特売

ダイヤブリック

ダイヤブリック - NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤブリック - NANIWA(ナニワ研磨工業)
(10件のレビュー)
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石砥材炭化ケイ素質内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
砥石サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941264HF-0000#24~#36150×50×25
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60941273HF-1000-215×55×25
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941273
2021-05-18
用途: 水研ぎ砥石の修正

本来はグラインダーなどの砥石修正ようとの事でしたが
ノミや刃物などを研ぐ砥石の修正が出来ないか購入しました。
あっという間に修正でき全く問題ありませんでした。

対象商品 : 60941264
2020-02-20
用途: コンクリート二次製品の仕上げ
製造業

コンクリート二次製品の仕上げ作業で使用しております。
使用現場の方々より、使い勝手が良いと評価されております。
引き続き購入していくつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 60941264
2018-10-06
用途: コンクリート二次製品のバリ取り
製造業

サンタイガー製より90円高いが、価格差以上に長持ちします。全然違いました。

1が参考にしています
対象商品 : 60941273
2018-04-25
用途: 包丁研ぎ用の砥石の整形

配偶者が結婚の時に持ってきた砥石が長年の使用で凹凸ができて使いにくくなったので修正すべく購入。砥石とほぼ同寸のこれを選択。砥石の変形が甚だしいため簡単には平面になりませんが良い方向に改善中です。良い買い物でした。

対象商品 : 60941264
2018-06-03
用途: 研磨作業
製造業

しっかりした商品でした。
研磨石の研削作業が早くできました。

対象商品 : 60941264
2017-11-23
用途: 油砥石の平ら修正時
アーティス

金鎚の面を出すのに、油砥石を使用するのですが、すぐに凹んでしまうので困っていました。ある展示会で、ダイヤブリックの存在を知り、早速購入してみたところ、比較的安易に平らを修正することが出来て助かっています。ただ、目詰まりも早いようなので、ダイヤブリックの目詰まり予防の方法を知りたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 60941264
2016-10-29
用途: ポリシャー研磨作業

硬度が丁度よい、欠けも無く使用できてとてもいい品だ!

対象商品 : 60941264
2019-11-23
用途: 水砥石の修正
建設業・工事業

最初はあきらめてた変形の大きい砥石もどんどん削れて直せてすごく良かったんだけど、
滑って削れなくなった気がする。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする