ニッパー

ニッパー - KEIBAニッパー - KEIBA

線材やプラスチックの切断に。高級グリップは使い心地抜群。

全長(mm)110呼び寸法(mm)110材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)トラスコ品番760-8179質量(g)70切断能力(Φmm) 軟銅線1.2切断能力(Φmm) 軟鉄線1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) 軟鉄線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941772HNC-D041101
4,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする