曜日別特売

締ハタ金

締ハタ金 - KEIBA締ハタ金 - KEIBA締ハタ金 - KEIBA締ハタ金 - KEIBA締ハタ金 - KEIBA締ハタ金 - KEIBA締ハタ金 - KEIBA締ハタ金 - KEIBA
(5件のレビュー)

締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。

内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
最大口開き(mm)
全長(mm)
材質(本体)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941867GC-2210-MLクランプ・F型クランプ300360SS41180
1,870
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60941876GC-2212-MLクランプ・F型クランプ360425SS41200
1,930
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
60941885GC-2315-MLクランプ・F型クランプ450530SS41400
2,680
2,298
2,528(税込)
当日出荷
60941894GC-2520-MLクランプ・F型クランプ600680SS41630
3,270
2,698
2,968(税込)
当日出荷
21347307GC-2525-M-750800-900
3,560
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
21347316GC-2530-M-900985-1000
4,040
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-14
用途: 組み立て
有限会社富士アクリル工業

移動部の最後の抜け防止のポンチが甘く、抜けてしまう
5本中 一本は、そんな状態

1が参考にしています
対象商品 : 60941894
2019-07-11
用途: 板の接着
その他業種

板と板を接着する際に使用しています。緩みもなく、しっかりと固定されます。長さも600ミリまで対応しているので、とても使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60941876
2017-09-19
用途: 木工などにの工作に使用

締め付け時に確実に固定できるし、動きもスムーズなので作業が楽に進みます。ボンドなどが付着したら落として保管することをお勧めします。

対象商品 : 60941885
2016-07-28
用途: 木工で使用
その他業種

ちょうど使いやすいです。長さ・重さ

対象商品 : 60941894
2017-07-03
用途: 大は小を兼ねます
サービス業

木工では必須。ビスケットジョイントなどを駆使するときは固定用の
クランプが必要ですが、このハタガネはしっかり止まるし、緩むこと
はありません。重さもあるしレールもしっかりしているので不用意に
曲がったりすることはありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする