曜日別特売
GC-2525-M 締ハタ金 KEIBA 21347307

 

GC-2525-M 締ハタ金 KEIBA 21347307
GC-2525-M 締ハタ金 KEIBA 21347307
GC-2525-M 締ハタ金 KEIBA 21347307

締ハタ金

(6件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
最大口開き(mm)750
全長(mm)800
内容量1本注文コード21347307品番GC-2525-M
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。

最大口開き(mm)
750
全長(mm)
800
質量(g)
900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-07
用途: 接点の止め

定期的に交換のため、購入しています。
大変良いと思います。

対象商品 : 60941894
2019-07-11
用途: 板の接着
その他業種

板と板を接着する際に使用しています。緩みもなく、しっかりと固定されます。長さも600ミリまで対応しているので、とても使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 60941876
2017-09-19
用途: 木工などにの工作に使用

締め付け時に確実に固定できるし、動きもスムーズなので作業が楽に進みます。ボンドなどが付着したら落として保管することをお勧めします。

対象商品 : 60941885
2016-07-28
用途: 木工で使用
その他業種

ちょうど使いやすいです。長さ・重さ

2020-01-14
用途: 組み立て
有限会社富士アクリル工業 様

移動部の最後の抜け防止のポンチが甘く、抜けてしまう
5本中 一本は、そんな状態

1人が参考にしています
対象商品 : 60941894
2017-07-03
用途: 大は小を兼ねます
サービス業

木工では必須。ビスケットジョイントなどを駆使するときは固定用の
クランプが必要ですが、このハタガネはしっかり止まるし、緩むこと
はありません。重さもあるしレールもしっかりしているので不用意に
曲がったりすることはありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする