曜日別特売

土木園芸鋸ピーメタル21

土木園芸鋸ピーメタル21 - アルス土木園芸鋸ピーメタル21 - アルス土木園芸鋸ピーメタル21 - アルス

プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 生木をザクザク切り進み、園芸の現場で活躍する荒目タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。

用途大工用鋸刃長(mm)210仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップトラスコ品番752-4901種別荒目材質高炭素刃物鋼/アサリわけなし全長(mm)折込時:242、使用時:440質量(g)202表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃PM-21L-1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941903PM-21L
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
【ARS】土木園芸鋸ピーメタル(PM-L) 断面をきれいに切断
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする