アルス
土木園芸鋸ピーメタル21 替刃
土木園芸鋸ピーメタル21cm 荒目PM-21L用の替刃です。
用途
大工用鋸
刃長(mm)
210
仕様
荒目
トラスコ品番
752-4897
全長(mm)
236
質量(g)
35
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
PM-21L
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60941912
PM-21L-1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
参考になった