曜日別特売

コンパクト鋸 花小町

コンパクト鋸 花小町 - アルスコンパクト鋸 花小町 - アルスコンパクト鋸 花小町 - アルス
(2件のレビュー)

ポケットサイズ刃長9cmのコンパクト鋸。 鋏では切れない太い枝の切断に便利です。

用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)90仕様ワンタッチストッパー材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:130、使用時:220質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941921IK-10-R
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】花小町 IK-10-R ポケットにも入るコンパクトさ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941921
2017-05-29
用途: 額縁や飾り台
教育・研究機関

捜すのに苦労しました、、ミニミニ鋸色々検索して見つからないので諦めていました。実はこれは二代目で切れが悪くなったのを捨て切れず使っていました、、、やっと新品を手にして嬉しいです。検索の仕方難しかったです、、diyグッズコーナーみたいなものあればいいね、ありがとう。

対象商品 : 60941921
2017-05-22
用途: バラの枝切り

バラの剪定時、太くて剪定ばさみで切れないときに使っています。株元の込み入った枝も切れるようにコンパクトな鋸を探していました。コンパクトなので刃が若干しなってしまいますが、力任せではなくそっと枝に沿わせる感じで引くと難なく切れます。小さいのでシザーケースに入れたままでも邪魔になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする