曜日別特売

ガーデニング鋏

ガーデニング鋏 - アルスガーデニング鋏 - アルスガーデニング鋏 - アルスガーデニング鋏 - アルス
(1件のレビュー)

サビに強いステンレス刃多用途鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の手入れや小枝のカットから、ビニールひものカットなど園芸作業で幅広く使えます。 花摘み、切り戻しに。 姿が乱れてきたら思いきって切り戻すと、わき芽が伸び、植物を長く楽しむことができます。

用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)170刃長(mm)45仕様ソフトグリップ、刃カバー付き、マイクロエッジ加工付属品刃カバー材質ステンレス鋼/マイクロエッジ加工質量(g)73使用目的手入れRoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60942034GC-3000
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】Gクラシックアルスヌーボー(GC-3000) ステンレスで幅広い用途
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60942034
2020-06-08
用途: ベランダでの花・野菜の手入れ
農・林・水産業

刃の部分が45mmでコンパクトで女性の手にピッタリの大きさです。サクッと、とてもよく切れます。
カバーがついていますが、あってもなくても同じかな、と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする