曜日別特売

ガーデニング鋏

ガーデニング鋏 - アルスガーデニング鋏 - アルス

高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。

用途花木のお手入れに全長(mm)184刃長(mm)58仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション付属品刃カバー材質ステンレス鋼ソフトグリップ質量(g)110使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60942043GC-FL-18
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】Gクラシックフランバン18(GC-FL-18) さびにくいステンレス製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする