曜日別特売

小型ガーデニング鋸

小型ガーデニング鋸 - アルス小型ガーデニング鋸 - アルス
(1件のレビュー)

庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。

用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)90材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:220、使用時:220質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60942052GC-IK-10
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】Gクラシックコンパクト鋸花小町(GC-IK-10) 持ち運び便利なコンパクトさ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60942052
2021-03-12
用途: ガーデニング
建設業・工事業

庭で楽しんでいるガーデニングの比較的小さい植木の剪定作業に、鋸目の小さいのが最適で、枝の根元から切りたい場合に狭いところでも使えるサイズが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする