きぬ草箒

きぬ草箒 - 八ツ矢工業
(7件のレビュー)

柔らかい穂先の箒

幅(mm)350全長(mm)850質量(g)290種類きぬ草箒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×20×850材質(柄部)ニス塗木材質(毛)きぬ草100%柄タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6094284719570
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60942847
2023-10-27
用途: 室内の清掃

運賃が発生するようになって購入できません。このような長いものは要注意ですね。

対象商品 : 60942847
2021-02-20
用途: 床工事に伴う清掃
建設業・工事業

毛が細い為履きやすく、ホコリ迄良く取れて満足しています。又、購入したいと思います!

対象商品 : 60942847
2020-12-07
用途: 斫りかす等の、清掃

今回、はじめて購入して、使用させて頂きましたが、すこし柔らか過ぎていて、もうすこし硬い方が、使用しやすかったとの事です。

対象商品 : 60942847
2019-04-11
用途: 内装 床 仕上げ作業時
有限会社インテリア宮川建設業・工事業

もっと絹毛がボリュームのあるものを探しておりましたがなかなか見当たりませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 60942847
2019-03-12
用途: 現場の掃除用
建設業・工事業

砂や細かいゴミがきれいに掃けるのですが、大き目のビスなど重い物は残ってしまうので現場の状況によっては使いにくい場面もあります。
掃いている時に毛がひっかかったりすると簡単に毛が抜けてしまうので注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 60942847
2017-04-13
用途: 店内清掃用
卸売・小売業

とても柔らかで塵も残すことなく集められます
家用にも購入したいです

対象商品 : 60942847
2015-09-29
用途: 畳敷きの休憩室の掃除

やたらと毛が抜けてごみが出るのが残念。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする