曜日別特売

お庭番ミニ

お庭番ミニ - 八ツ矢工業
(3件のレビュー)

椰子の葉脈を使ったコシの強い箒

寸法(mm)H1050×W240×D50質量(g)450種類庭ほうき材質(毛)ヤシの繊維材質(柄部)ニス塗り木柄全長(mm)1100繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6094295354532
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60942953
2019-01-05
用途: 庭の掃除
不動産業

葉先がかたくしっかりして掃きやく従来の安い庭箒に比べ満足しています。

対象商品 : 60942953
2018-11-01
用途: 家回りの掃き掃除

腰が有ってすこぶる良い。
この柄の長さであればあと5センチ程幅広でも良いかな。
逆にこの腰でショートタイプがあればまたほしい。

対象商品 : 60942953
2016-10-14
用途: 庭掃除

まさに御庭番です。糸杉や松葉の枯れ枝を苔をキヅつけることなく簡単に集めることができました。作業時間もおかげさまで短くなりました。
欲を言えば持ち手が木製でやや重く感じます。アルミの軽いものがあれば言うことがありません。でも思っていた通りの庭ボウキを手に入れることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする