曜日別特売

すずめ短柄ほうき

すずめ短柄ほうき - 八ツ矢工業すずめ短柄ほうき - 八ツ矢工業
(8件のレビュー)
寸法(mm)H700×W240×D23幅(mm)240全長(mm)700質量(g)185種類シダホウキ材質(毛)シダ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6094296220542
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60942962
2023-11-27
用途: 工場内清掃時及び機械周辺掃除時
サービス業

軽くて使い勝手がいいです。機械の下などほこりがたまりやすいので箒の先でかき出す事もでき、重宝しています。

対象商品 : 60942962
2023-01-04
用途: 主に庭(コンクリート)の木葉の清掃に使用

コストパフォーマンスに優れた良い品と評価します。
評価 ”やや不満”と記した理由は、今まで購入していた物より、棒の部分が約12㎝ぐらい短くなっており、掃き掃除にかなり腰を曲げないと地面にとどかず、かなり使いずらいのが難点と言うことです。今回、長年購入していたものが廃番となり、購入出来なくなってしまったので試しに5本ほど買って、使って見たが大変残念の思いです。

1が参考にしています
対象商品 : 60942962
2022-07-19
用途: 荷台の掃き掃除に使用
有限会社 鳥取陸送運輸・通信業

柄がすぐに折れてしまい使えなかった。二本買ったので
もう一本はかなり神経をつかって使用しています。

対象商品 : 60942962
2018-02-16
用途: 玄関掃除
建設業・工事業

安くて助かります。作りもしっかりしてます。毛抜けもありません。

対象商品 : 60942962
2019-07-24
用途: 会社のアプローチの清掃
Kakami Co

濡れた葉もさっと掃きとれるので 箒は早めに交換した方がいいと実感している

対象商品 : 60942962
2018-11-12
用途: 庭の掃き掃除時

ビニール(プラスチック)?製品は、コスパは良いが、直ぐに 先が曲がって 掃けなくなる。そのてん、昔ながらの この、製品は持ちが良い、

対象商品 : 60942962
2015-02-19
用途: 玄関先、車庫 等、床、掃き掃除

箒先が適度に硬くしなり、とても掃きやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 60942962
2015-03-06
用途: 室内清掃

初っ端から毛が抜けて使い物になりません。改善をお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする