e-グリーンホーキ

e-グリーンホーキ - 八ツ矢工業
(3件のレビュー)

毛の抜けづらいナイロン箒。
先割れなので細かいホコリもきれいにはけます。
毛がしなやかでホコリが立ちにくい。
アルミ柄なので軽くて作業がラク。

幅(mm)250全長(mm)800質量(g)210種類化繊ホウキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×25×800材質(柄部)アルミ材質(毛)ポリプロピレン柄タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6094317221507
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943172
2019-02-06
用途: 清掃時
有限会社仲田園

細かい粉を掃き集めなければいけないので、先の割れたほうきが必要です。毛の量ももう少し少なくてよいです。1日中使用するのでもう少し柔軟性があればよかったです。

対象商品 : 60943172
2017-02-05
用途: バスの車内清掃
運輸・通信業

穂先が丈夫で、ちょっとした高さの隙間にも入り使い勝手が良いです。もう少し持手が短いとなお良いです。換えのホーキの先があるようですが、本体付の物と値段がそう変わらない為、取扱がモノタロウさんではないのでしょうか?

対象商品 : 60943172
2014-06-19
用途: 現場作業後のパテの清掃
インテリア壷屋建設業・工事業

兎に角秀逸!!
多くの箒を使用して来ましたが、この製品は秀逸の一言につきます!
他の箒で清掃した後にこの箒でもう一度掃くと、穿き残しの多さが実感できます。
継続購入をしないのは、ロングサイズもあるのですがモノタロウさんでは取り扱いが無いので
他で求めます。>残念!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品採用時の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする