チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用

チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用 - 龍宝丸
(5件のレビュー)

チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。

寸法(mm)60×6×6サイズ全サイズ共用材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60944186No.1032-12
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944186
2025-02-02
用途: セラミック刃、チェーンソウ目立て
その他業種

どなたかの投稿にもあったが、円柱状のものよりテーパーのついたこちらの方が使いやすい。二度目の購入

対象商品 : 60944186
2023-06-14
用途: 刈刃研ぎに

応急的に刺さ刈刃の研ぎなどにも使える感じ。一応あると便利です。

対象商品 : 60944186
2021-10-21
用途: ノコ鎌の研磨
農・林・水産業

ノコ鎌の山を再生するのが毎回大変でしたが、これを使ってかなり楽をできるようになりました。とても使いやすいです。

対象商品 : 60944186
2019-02-20
用途: ブレードの研磨
丸山電気建設業・工事業

これで作業後毎回簡単に研いで使用できます。よく切れるようになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 60944186
2018-10-29
用途: チェーンソーの刃研ぎ

いろいろなサイズのチェンソーを使っているため、5.5mm、4.5mm、4mmのサイズのヤスリが必要でしたが これ1本で全てを賄えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする