ヒラサワ
樹木ラベル
用途
植木用ラベル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60944956
-
1パック(3枚)
100
200
塩ビ(PVC)
オープン
¥
819
¥901
(税込)
当日出荷
60944965
-
1パック(5枚)
70
120
ラベル:塩ビ(PVC)
オープン
¥
869
¥956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください