NX-5用中栓用穴有りキャップ

NX-5用中栓用穴有りキャップ - BOLL
(2件のレビュー)

NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。

仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60946837NX-5AK
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60946837
2022-09-16
用途: 混合燃料
農・林・水産業

近くのホームセンターに販売してなくて、
容器を保管していたが、キャップをつけて復活

対象商品 : 60946837
2014-04-13
用途: 本体購入時の代替え
アート電業社

非常にがっかりです。
本体についていたフタのシール性が劣化してしまったので購入しましたが、フタに必須のパッキンが付いておらず、燃料が漏れてしまいフタとして使い物になりません。
フタ単品を売るとしてもフタの裏側についているはずのパッキン無しのものを売るならそれを明記するのが常識ではないでしょうか。
それもフタと組み合わせて使う中フタまで別売り設定をしていながらパッキン自体の単品設定がなければ10人が10人、パッキン無しで売っているとは考えないと思います。
非常に無神経で不親切な販売だと思います。
今までこのようなことがなく、非常に丁寧な販売姿勢のノタロウさんを信頼していただけにびっくりしました。
丸々無駄な出費となりました。
この本体には反対側にキャップがもう一つあり、それも販売されているのですが、こちらもシール無しで販売されているのでしょうか、余計なお世話ながら気になりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品につきまして、メーカーに確認を致しました。パッキンは、ノズル本体側にのみ付く仕様となっており、中栓にパッキンは付いておりませんでした。弊社商品情報に追加させて頂きました。
この度はご期待に沿えず、申し訳ございません。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする