ヌル・スベール

ヌル・スベール - BOLL
(1件のレビュー)

車の荷台などのスベリ剤。
家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。

寸法(mm)H60×W65×D65質量(g)155内容量1個(140g)
注意
※高温(40℃以下で保管してください。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947311NS-140
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947311
2018-07-06
用途: 商品発送に使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする