BOLL
シャーシーグリース ミニ
グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
寸法(mm)
H150×W35×D35
質量(g)
95
使用温度範囲(℃)
-20~+60
色
淡黄色
ちょう度
2
増ちょう剤
カルシウム石鹸
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
特性
付着性、耐水性
内容量
1本(80g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947424
SGS-80C
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください