BOLL
リチュームグリース ミニ
(1件のレビュー)
グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
商品タイプ
リチウムグリース
寸法(mm)
H150×W35×D35
色
淡褐色
質量(g)
95
使用温度範囲(℃)
-20~+120
ちょう度
2
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
特性
耐水性、防錆性
内容量
1本(80g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947433
RGS-80C
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください