帯電防止スプレー

帯電防止スプレー - BOLL

プラスチック製品や化学繊維に対して優れた帯電防止性を発揮します。

寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量110mL危険物の性状水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947521TB-220S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする