曜日別特売

強力ニッパ(穴付)

強力ニッパ(穴付) - スリーピークス

JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。

呼び寸法(mm)125材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)125質量(g)95刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949551NP-125ZHS
3,660
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする