スリーピークス
強力ニッパー
テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断
呼び寸法(mm)
190
材質
SK85(SK5) 柄部:プラスチック
全長(mm)
190
質量(g)
270
刃部硬度
(HRC)62~67
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949576
NP-190P
¥
5,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください