スリーピークス
マイクロニッパ スプリング付
小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)
125
トラスコ品番
496-1901
材質
鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ
全長(mm)
125
質量(g)
65
刃部硬度
(HRC)54~60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949585
MP-125GS
¥
3,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください