スリーピークス
斜ニッパ
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
呼び寸法(mm)
125
材質
バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
全長(mm)
125
質量(g)
105
刃部硬度
(HRC)54~62
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949594
DNP-125GH
¥
3,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください