R型プラスチックニッパ

R型プラスチックニッパ - スリーピークス

曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。

呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6574材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)150質量(g)150刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949637PNP150G-S-R
4,390
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする