スリーピークス
ミニプラスチックニッパー
(1件のレビュー)
鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)
100
トラスコ品番
776-7633
材質
バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ
全長(mm)
100
質量(g)
55
刃部硬度
(HRC)57~62
刃角(°)
18
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949655
SM-02
¥
3,840
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください