曜日別特売

ジグソーブレードセット

ジグソーブレードセット - 神東工業
(1件のレビュー)
内容量1セット(5枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60952385S-1K
1,050
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60952385
2021-08-06
用途: DIY(金工、木工、プラスチック)
不動産業

Webの商品紹介欄には詳細が記載されていませんが、以下の通りです。
(N.:用途/材質/山数 の順)
・No.1:軟鋼材 1~3mm, 金属サイディング 20mm以下/SKT(ハイス)/24(山/インチ)
・No.2:新建材 3~20mm, 木材・合板 3~35mm/SK/9(山/インチ)
・No.3:木材・合板 3~35mm/SK/9(山/インチ)
・No.4:アルミ 1~5mm, PC 2~-20mm/SKT(ハイス)/14(山/インチ)
・No.5:木材・合板 3-35mm/SK/9(山/インチ)
使用感は普通で、特にコメントはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする