B-STAFFワンピンベルト

B-STAFFワンピンベルト - ベストツール

スタンダードタイプ。1ピンベルト

質量(g)140適合寸法(cm)~125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953401-(ベルト)ポリプロピレン、(バックル)スチール/クロームメッキ仕上1350381ピン
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする