曜日別特売

軽量ミニ刈込鋏 軽ミニ

軽量ミニ刈込鋏 軽ミニ - 村国
(1件のレビュー)

軽量で、扱いやすいミニタイプ。軽くて女性にも使いやすい。

寸法(mm)396×114×42質量(g)309材質(ケース)PVC材質(柄部)材質(刃)S65MO内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954537-
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-01
用途: 木の剪定作業
サービス業

小枝を切るくらいの切れ味です。太い枝はこのサイズだと無理があります。女性は使いやすいと思いますが万能ではないです。両手でざくざくいくタイプのものです。収納は場所とらずいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする