芝の根 ストッパー

芝の根 ストッパー - ノーブランド芝の根 ストッパー - ノーブランド
(7件のレビュー)

連結して打ち込むだけの簡単設置
自由に角度調整

用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に幅(mm)160高さ(mm)140厚さ(mm)13材質ポリプロピレン樹脂質量(g)2100内容量1箱(35枚)
注意
※寸法は1枚あたりの寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955386-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955386
2023-04-04
用途: 庭芝の床土をかさ上げしたくて、土留めもかねて
卸売・小売業

庭芝の床土をかさ上げしたくて、土留めもかねて自由度が高いので助かります

対象商品 : 60955386
2022-11-15
用途: 花壇と芝生の仕切り用に利用
卸売・小売業

あまり広い花壇ではなく形も自由に変化出来るので小さめを組み合わせ出来、とても良いです。

対象商品 : 60955386
2019-06-08
用途: ガーデニング
自動車・二輪車・自転車関連業

芝生と花壇の間でボーダーガーデンにしたい、ということで購入。
ノーブランドとのことですが、モノは某:園芸用品メーカーのもののようで得した感じです。(恐らく廃盤かなにかでしょう)
商品としてはもう少し背が高いほうがいいかなと思いました。施工の注意点としては、全体を少しづつ沈める(埋める)ようにしないと、連結部分が割れてしまいます。ゴムハンマーで全体をバランスよく打ち込むとうまくいきますよ。

2が参考にしています
対象商品 : 60955386
2018-12-18
用途: 芝生の庭の片隅の家庭菜園と芝生との仕切り
その他業種

吐出しから芝生の庭へのアクセスに、DIY階段を設置し、女房に重宝がってもらっていますが、階段の下を何も処理していなかったため、芝生伸び放題・草生え放題でした。階段の下の芝生1メートル四方を剥がし、地面を露出させて砂利を敷き、これで芝生の進入を防ぐように簡単な工事をしました。なかなか良かったので追加購入し、庭の片隅の家庭菜園と芝生も仕切りました。繋ぎ部分が弱く、無理やりハンマーで打ち込むと割れます…

1が参考にしています
対象商品 : 60955386
2018-11-21
用途: 花壇の土流出を防ぐのに使用
サービス業

他の方の言う通り
強度は低そうです
それを踏まえて連結した状態で土を掘り起こして使えばコスパは良いと思います

2が参考にしています
対象商品 : 60955386
2016-03-02
用途: 庭の畑と歩く部分との境界線の為に巾30cmで植えた芝生の根の畑への侵入防止
日本ステージ株式会社

商品の形状を見ると1枚ずつ打ち込んでいける様に思ってしまうが、実際使ってみると1枚ずつの施工だと連結部分に土が入り、高さをそろえて連結する事が出来ない。またうまくいっても途中で石に当たったりして抜いてしまうと完全に土が入り1枚分を完全に穴を掘る事になる。
私は施工したい所にひもを張り先に根切りをして本体の高さ分穴(溝)を掘り、先に連結しておいた物を
高さを合わせて埋め込みました。施工後は直線も曲線も高さもキレイにそろい大満足です。

4が参考にしています
対象商品 : 60955386
2015-12-01
用途: 庭の芝の真ん中にレンガを敷き詰めているスペースがあります。この部分の芝の浸食を防ぐために周りを芝の根ストッパーで囲みました。

プラスティックハンマーで打ち込んだのですが連結部がすぐに割れてしまいます。もう少し強度を持たせないとふかふかの土でしか使えないと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする