左手用三日月鎌

左手用三日月鎌 - 菊堂

極薄の鋼を完全熱処理し(HRC65)、鎌本来の切れ味を最大限に引き出しています

用途やわらかい草刈り・野菜などの収穫用寸法(mm)402×187×20全長(mm)390質量(g)120刃長(mm)155刃幅(mm)30刃部硬度HRC65材質(柄部)イエローポプラ材質(刃)日立金属YCS-3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60956576-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする