菊堂
左手用三日月鎌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
60956576
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極薄の鋼を完全熱処理し(HRC65)、鎌本来の切れ味を最大限に引き出しています
用途
やわらかい草刈り・野菜などの収穫用
寸法(mm)
402×187×20
全長(mm)
390
質量(g)
120
刃長(mm)
155
刃幅(mm)
30
刃部硬度
HRC65
材質(柄部)
イエローポプラ
材質(刃)
日立金属YCS-3