菊堂
レジャーナタ
(2件のレビュー)
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
35
寸法(mm)
39×52×262
質量(g)
230
刃部硬度
HRC58±1
刃厚(mm)
5
材質(柄部)
関東樫
材質(刃)
S50C刃物鋼
アズワン品番
64-4066-61
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60957863
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください