モグラにげ~る

モグラにげ~る - TAKAGI(高儀)モグラにげ~る - TAKAGI(高儀)モグラにげ~る - TAKAGI(高儀)
(9件のレビュー)

モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない
電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売)
モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ
人・動物・植物には無害

用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る寸法(mm)420×85×45材質(本体)アルミ質量(g)418範囲(振動)直径約36m材質(キャップ)ABS樹脂材質(先端)ナイロン対象動物モグラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60957915MR-36
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60957915
2023-04-24
用途: アスパラの畝をモグラが走り回ってます、根を切ってしまいますのでこまってますが、なかなかうまくいきません
農・林・水産業

説明の通りには深く入れられません、本線と支線がわかりにくいのと、たくさんは設置することもできません、効果は出てません。、

2が参考にしています
対象商品 : 60957915
2022-11-29
用途: 畑で野菜を作っています。
農・林・水産業

名前の通り効果抜群です。今回は4台設置してモグラを退治します。大切な野菜を守ってくれますので、感謝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 60957915
2022-09-28
用途: 畑のモグラ退治
金融・保険業

最初はモグラがいなくなったが2週間ぐらいするとまたモグラの被害がでてきた、効果はイマイチでした。

1が参考にしています
対象商品 : 60957915
2021-12-11
用途: 一般的なモグラ忌避用として

以前は太陽光でのモグラ忌避用として使っていたが、太陽光がない夜間にモグラの被害に
合い、対策として今回これを使用。結果はてきめんで被害が無くなる。 改良点として、太陽光で充電する電池式に出来ないものか?

対象商品 : 60957915
2020-10-14
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

使用した結果、一言大変良い品物です。
来年又追加で、本数を増やす検討をしています。

1が参考にしています
対象商品 : 60957915
2020-02-05
用途: アスパラの畑に使用
製造業

アスパラの畑に毎年ネズミが入り、アスパラの根を食い荒らして、困っています。今年初めて試してみてます。今年は、雪もなく今のところ、ネズミも来ていないみたいです。春になれば、結果は、良くわかると思います。

対象商品 : 60957915
2019-07-16
用途: 畑のマルチの下にできたもぐらの穴に刺して使用
卸売・小売業

相当数のもぐらの穴があったが、使用後は見かけなくなった。
ただし 思ったより範囲は狭いような気がします。

対象商品 : 60957915
2018-04-02
用途: 家庭菜園
その他業種

今回説明書を参考にモグラの本道を探し それらしき場所に設置したところ 設置以来モグラが現れた形跡がなく効果を実感しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする