曜日別特売

ソーチェーン

ソーチェーン - オレゴン(OREGON)ソーチェーン - オレゴン(OREGON)ソーチェーン - オレゴン(OREGON)ソーチェーン - オレゴン(OREGON)ソーチェーン - オレゴン(OREGON)ソーチェーン - オレゴン(OREGON)ソーチェーン - オレゴン(OREGON)ソーチェーン - オレゴン(OREGON)
(18件のレビュー)
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ
ゲージ
ドライブリンク数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6095919325AP060EC1/4".050"(1.3mm)60木工用
4,910
2,998
3,298(税込)
当日出荷
6095920225F060EC1/4".050"(1.3mm)60竹切用
7,210
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
6095922725AP068EC1/4".050"(1.3mm)68木工用
5,420
3,298
3,628(税込)
当日出荷
6095924525F076EC1/4".050"(1.3mm)76竹切用
8,740
6,098
6,708(税込)
当日出荷
6095927291PX044EC3/8".050"(1.3mm)44木工用
4,910
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
6095929791PX046EC3/8".050"(1.3mm)46木工用
5,040
3,698
4,068(税込)
当日出荷
6095933391VXL053EC3/8".050"(1.3mm)53木工用
5,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
6095921125AP064EC1/4"-64-
4,690
取扱い終了
6095923625F068EC1/4"-68-
7,250
取扱い終了
6095925425F-84EC1/4"-84-
7,830
取扱い終了
6095926325AP-86EC1/4"-86-
5,000
取扱い終了
6095928191VXL045EC3/8"0.050"(1.3mm)45木工用
4,460
取扱い終了
6095930691PX050EC3/8"0.050"(1.3mm)50木工用
4,810
取扱い終了
6095931591PX-51EC3/8"-51-
4,470
取扱い終了
6095932491VXL052EC3/8"0.050"(1.3mm)52木工用
4,920
取扱い終了
6095934291F-57EC3/8"-57-
6,200
取扱い終了
6095935191VXL058EC3/8"0.050"(1.3mm)58木工用
5,390
取扱い終了
6095936791VXL060EC3/8"-60-
5,500
取扱い終了
7593670795VPX-060EJ.325''0.050"(1.3mm)60木工用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60959333
2020-09-26
用途: 雑木伐採

切れ味が抜群長持ちする. 刃こぼれしにくく使い易いソウチエンです。

対象商品 : 60959333
2019-01-18
用途: 雑木・竹の伐採

有名メーカーのオレゴン製ですので、切れ味抜群、何の門出会いもありません。

対象商品 : 60959193
2018-03-26
用途: 伐採
自動車・二輪車・自転車関連業

斬れ味は当然ですが、ちょっと値段が高いです、
注文翌日に来るので、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 60959202
2018-02-27
用途: 伐採作業
有限会社サンシャイン・ハーモニー

雑木林の竹その他雑木の伐採 木の種類を選ばず使用できるのがいい所
しかし価格が少し高いのが問題点です。

対象商品 : 60959324
2017-11-01
用途: 伐倒木作業
建設業・工事業

スムースな取引が出来ました。ありがとうございました。

対象商品 : 60959351
2017-02-28
用途: チェンソーの整備

お客様の依頼で交換しました。早く届いて良いです。もう少し安くなると有難いです。

対象商品 : 60959306
2016-02-29
用途: 木の伐採
サービス業

刃の交換は思っていた以上に簡単で、とても利用しやすいです。刃立ての商品も購入しようと思いましたが、とりあえずこれを使ってみてから考えようと思い、ソーチェーンだけにしました。

対象商品 : 60959245
2017-04-14
用途: 竹林伐採用
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

抜群の切れ味。
竹材切断の際のすべりもなく、スムーズに作業ができ購入してよかったと実感した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする